Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónMJ 1-2RS BRG
- Descripción largaEl MJ 1-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.0000-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.7500-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 1-2RS
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023009466