Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo7/8 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago3.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasDoble espiral retorcida
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382211226
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralDoble espiral
- Material del vástagoAcero
- TipoEspiral
- UPC_NO012382211226
Descripción general
- Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
- Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado