Motion
21125
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de la cerdas: 0.0104", material de la cerdas: acero inoxidable
Artículo MI #01552869
No. Fabricante 21125
Precio26.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de la cerdas: 0.0104", material de la cerdas: acero inoxidable
Artículo MI #01552869
No. Fabricante 21125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral retorcida
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382211257
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Material del vástago
    Acero
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382211257

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21125 1"
  • Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
  • Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado

También puede gustarle

Los clientes también compraron