Motion
21184
Cepillo de tubo de alimentación de 5/8", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01552897
No. Fabricante 21184
Precio19.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de alimentación de 5/8", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01552897
No. Fabricante 21184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    7/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382211844
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382211844

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21184 5/8"
  • Cuatro alambres de vástago y una espiral doble de material de relleno de alambre recto
  • Proporciona una acción agresiva de limpieza y desbarbado

También puede gustarle

Los clientes también compraron