Motion
21191
Cepillo para tubo de mano de 3/8", 0,004" Relleno de alambre de latón, 2" de longitud del cepillo
Artículo MI #01552898
No. Fabricante 21191
Precio8.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tubo de mano de 3/8", 0,004" Relleno de alambre de latón, 2" de longitud del cepillo
Artículo MI #01552898
No. Fabricante 21191

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.004 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.004 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de mango
    Vástago y lazo
  • Número de Upc del fabricante
    012382211912
  • Tipo de producto
    Cepillos internos para tubos de mano
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero galvanizado
  • UPC_NO
    012382211912

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE MANO DE 21191 3/8"
  • Ideal para uso manual
  • El relleno de alambre recto permite una fácil inserción manual en el diámetro interior
  • Mango de lazo

También puede gustarle

Los clientes también compraron