Motion
21312
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 1-3/4", diámetro de las cerdas: 0.035", número de grano: 180
Artículo MI #01552931
No. Fabricante 21312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 1-3/4", diámetro de las cerdas: 0.035", número de grano: 180
Artículo MI #01552931
No. Fabricante 21312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0350 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382213121
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382213121

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE ALIMENTACIÓN NYLOX DE 21312 1-3/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron