Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Forma del mangoContorneado
- Número de Upc del fabricante012382251048
- Número de columnas16
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382251048
Descripción general
- Los cepillos económicos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
- Filas: 4 x 16
- Longitud de corte: 1”
- Tamaño del bloque: 10” x 1”