Motion
35823
Cepillo de tubo de alimentación encapsulado Polyflex de 3/4", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2-1/2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01553124
No. Fabricante 35823
Precio53.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de alimentación encapsulado Polyflex de 3/4", 0,0104" Relleno de alambre de acero, 2-1/2" Longitud del cepillo
Artículo MI #01553124
No. Fabricante 35823
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
Precio53.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.010 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Cerdas encapsuladas
    Encapsulado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382358235
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382358235

Descripción general

Descripción del fabricante
35823 3/4" ENCAP. CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN
  • El elastómero borgoña se desgasta gradualmente, dejando al descubierto un recorte corto constante para una máxima agresividad y una larga vida útil
  • Ideal para aplicaciones en superficies planas que requieren máxima agresividad pero sin flexibilidad en la acción de cepillado

También puede gustarle

Los clientes también compraron