Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasPolipropileno
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorNegro
- Material de llenadoPolipropileno
- GradoTosca
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382400354
Descripción general
- Casquillo de acero inoxidable
- Llenado pesado
- Mango de espuma liso