Motion
40040
Cepillo de guillotina - Mango de madera, 2 pulg. Tamaño del cepillo
Artículo MI #01553152
No. Fabricante 40040
Precio20.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de guillotina - Mango de madera, 2 pulg. Tamaño del cepillo
Artículo MI #01553152
No. Fabricante 40040
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
Su precio$20.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    11.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400408
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Todas las pinturas y revestimientos
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas
  • Tipo de hoja
    Pañuelo angular

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO ANGULAR SASH DE 40040 2"
  • Grosor del cepillo de 1/2 pulg.
  • 2-1/2 pulgadas de longitud de recorte
  • Mango de espuma rojo
  • Ideal para recortar o cortar ventanas, marcos de puertas, etc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"