Motion
44031
Cepillo de mampostería de 6-1/2", largo de corte de 3-1/2", blanco Ta
Artículo MI #01553323
No. Fabricante 44031
Precio11.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de mampostería de 6-1/2", largo de corte de 3-1/2", blanco Ta
Artículo MI #01553323
No. Fabricante 44031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Tipo de cepillo
    Pintura con brocha
  • Color
    Blanco
  • Material de llenado
    Tampico
  • Grado
    Medio
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382440312

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE LAMA DE 44031 6-3/8"
  • Aplicación de cemento, pinturas al agua y materiales impermeables líquidos en bloques de cemento y otras paredes de mampostería, mango acoplado
  • Ideal para aplicar cemento, pinturas al agua y materiales de contaminación líquida de agua en paredes de mampostería

También puede gustarle

Los clientes también compraron