Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Longitud del cepillo5 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total16-3/4 pulg.
- Diámetro del vástago3/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Material de llenadoNailon
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Número de Upc del fabricante012382441159
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero galvanizado
- UPC_NO012382441159
Descripción general
- Ideal para uso manual
- Mango de lazo