Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382441166
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382441166
Descripción general
- Se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
- Weiler tiene el cepillo de arañazos adecuado para cualquier aplicación
- Ideal para limpieza general en las industrias de revestimiento, acabado de metales, aeronaves y misiles
- Bloque de madera dura