Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382858162
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382858162
Descripción general
- Manufacutado mediante una configuración de filamentos con cabeza
- Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto