Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.035 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.035 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante012382858506
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382858506
Descripción general
- Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
- Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
- Calidad muy fina
- grano 180