Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.023 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, oleoductos
- Número de Upc del fabricante012382940089
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382940089
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Cuatro secciones: incluye cuatro filas de alambres bien anudados; para uso en aplicaciones automatizadas exigentes, como la limpieza del diámetro exterior de la tubería de perforación y otros productos tubulares de yacimientos petrolíferos