Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.25 m
- Longitud de la cuña1.25m
- Grosor de la cuña0.0020 pulg.
- Ancho de la cuña150.00mm
- Tamaño150 mm x 1.25M
- Resistencia a la tensión185000 psi
- Grosor0.0020 pulg.
- Peso0.25 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado302
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 302
- Cumple/SuperaAISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
- Dureza RockwellC40-45
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.006 mm
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm