Motion
24260
Surtido de espaciadores de eje - Material de acero
Artículo MI #01558557
No. Fabricante 24260
Precio50.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de espaciadores de eje - Material de acero
Artículo MI #01558557
No. Fabricante 24260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diámetro interior
    1.250 pulg.
  • Ancho del chavetero
    2021-05-16
  • Diámetro exterior
    1.750 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    No calificado
  • Profundidad del chavetero
    2021-01-08
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    19
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de cuña
    Surtido de espaciadores de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
24260 1-1/4X1-3/4XASST ARBR SPCR