Motion
69280
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01560742
No. Fabricante 69280
Precio83.88 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01560742
No. Fabricante 69280
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
Precio83.88 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pulg.
  • Longitud de la cuña
    100 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0040 pulg.
  • Ancho de la cuña
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 x 100 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22000 psi
  • Grosor
    0.0040 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Grado
    H18/H19
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.250 pulg.
  • Material
    H18/H19 Aluminio
  • Cumple/Supera
    ASTM-B209, FED-QQA-250F, AISI-1100-H18
  • Dureza Rockwell
    Brinell 44
  • Material de la cuña
    Aluminio
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Especificaciones
    ASTM B209
  • Templo
    Completamente duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0002 pulg.
  • Tipo
    Rollo
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.0625 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUÑA DE ALUMINIO 69280 004 X 6 X100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo