Motion
500-505-10
Calibrador digital, Ancho de escala: 25mm, Rango: 0 a 18", 0 a 450mm, Precisión: ±0.002", Batería: SR44
Artículo MI #01577091
No. Fabricante 500-505-10
Precio1,968.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador digital, Ancho de escala: 25mm, Rango: 0 a 18", 0 a 450mm, Precisión: ±0.002", Batería: SR44
Artículo MI #01577091
No. Fabricante 500-505-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,968.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    47 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    90 mm
  • Longitud total
    630 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    25 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.002 pulg.
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    SPC
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Rango de medición
    0 a 18 pulg., 0 a 450 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Sin rodillo de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
500-505-10 0-18 IN/450MM, 0,0005
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"