Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena7.38 pulg.
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión120000 lb
- Paso transversal1.408 pulg.
- Peso12.36 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-347005-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo5
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647462582