Motion
011163
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-20", Longitud: 2-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/4"
Artículo MI #01584901
No. Fabricante 011163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-20", Longitud: 2-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/4"
Artículo MI #01584901
No. Fabricante 011163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
011163 1/4-20 X 2-1/4 SHCS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good