Motion
533078
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M6x1 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586408
No. Fabricante 533078
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M6x1 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586408
No. Fabricante 533078
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
533078 TORNILLO DE FIJACIÓN M6 X 16 1.00 14.9
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good