Motion
533084
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M6x1 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586413
No. Fabricante 533084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M6x1 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586413
No. Fabricante 533084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
533084 TORNILLO DE FIJACIÓN M6 X 30 1.00 14.9