Motion
534128
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 60mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586649
No. Fabricante 534128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 60mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01586649
No. Fabricante 534128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    8 mm
  • Longitud  
    60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    DIN 7991
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
534128 M8 X 60 1.25 FHCS