Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 mm
- Longitud16 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesEN ISO 7380
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca