Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro#10
- Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesAcero inoxidable A2 , ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F879
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaMulta