Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del hombro1 pulg.
- Longitud del hombro4 pulg.
- Diámetro de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca