Motion
721242
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-13", Longitud: 3-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01591708
No. Fabricante 721242
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-13", Longitud: 3-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01591708
No. Fabricante 721242
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PT PLANO 721242 1/2-13 X 3 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron