Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6 mm
- Longitud12 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- Especificaciones18-8 Acero inoxidable, DIN931, DIN933
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca