Motion
830248
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, material de acero inoxidable, acabado liso, 8 mm Diámetro
Artículo MI #01594179
No. Fabricante 830248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, material de acero inoxidable, acabado liso, 8 mm Diámetro
Artículo MI #01594179
No. Fabricante 830248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    8 mm
  • Longitud
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    18-8 Acero inoxidable, DIN931, DIN933
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
830248 M8 X 25 MET HHCS S/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron