Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6 mm
- Longitud16 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
532078 M6 X 16 1.00 SHCS