Motion
RFP 408C

SEALMASTER
RFP 408C

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 4-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Estándar
Artículo MI #01597171
No. Fabricante RFP 408C
Precio8,492.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFP 408C

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 4-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Estándar
Artículo MI #01597171
No. Fabricante RFP 408C
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
Precio8,492.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3090 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Profundidad general
    6.7500 pulg.
  • En general Altura  
    6.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0313 pulg.
  • Diámetro del piloto
    10.2500 pulg.
  • Peso
    91.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, pilotada
  • Tipo de grasa
    1/8 NPT
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Dividir dos piezas
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida, pilotada
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Litio; EP; NLGI#2
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RFP 408C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288494195
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25750 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    RFP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288494195

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFP 408C
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo de contacto montado en carrera
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi

También puede gustarle

Los clientes también compraron