Motion
LAW21ELZ
Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: LW, bloque bridado, 18 mm de alto, 68 mm de ancho, 65.10 mm de largo, capacidad de carga: 6450 N
Artículo MI #01597264
No. Fabricante LAW21ELZ
Precio316.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: LW, bloque bridado, 18 mm de alto, 68 mm de ancho, 65.10 mm de largo, capacidad de carga: 6450 N
Artículo MI #01597264
No. Fabricante LAW21ELZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$316.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    21 mm
  • Altura total
    18 MM
  • Longitud total
    65.1 MM
  • Ancho general
    68 MM
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482105012
  • Capacidad de carga
    6450 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176504082
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LW
  • UPC_NO
    029176504082

Descripción general

Descripción del fabricante
LAW21-ELZ TRANSPORTE ANCHO