Motion
FGL-00 35LB BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FGL-00 35LB PAIL

Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01599170
No. Fabricante FGL-00 35LB PAIL
Precio795.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FGL-00 35LB PAIL

Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01599170
No. Fabricante FGL-00 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio795.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    0
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes con fugas, sistemas de lubricación centralizados en los que se requiere grasa semifluida
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    210°C/410 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215522606
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FGL-00
  • Rango de temperatura
    0 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215522606
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 10 %

Descripción general

Descripción del fabricante
FGL-00 35LB BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"