Motion
TA4530Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01599558
No. Fabricante TA4530Z
Precio50.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01599558
No. Fabricante TA4530Z
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
Su precio$50.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    47700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA4530Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho general de 30 mm y pesa 0.27 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de construcción, transmisiones automotrices y aplicaciones industriales de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA4530Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    96600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA4530Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron