Motion
F353KM
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 75 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto), con protector
Artículo MI #01602070
No. Fabricante F353KM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 75 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto), con protector
Artículo MI #01602070
No. Fabricante F353KM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    75 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F353KM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good