Motion
DC3842L
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, 1/4 pulg. Conector de manguera a presión, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #01604949
No. Fabricante DC3842L
Precio19.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, 1/4 pulg. Conector de manguera a presión, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #01604949
No. Fabricante DC3842L
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
Precio19.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/4 pulg.
  • Caudal
    37 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    ARO
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DC3842L

También puede gustarle