Motion
F35-0CMMB
F35-0CMMB
Artículo MI #01604954
No. Fabricante F35-0CMMB
Precio1,792.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F35-0CMMB
Artículo MI #01604954
No. Fabricante F35-0CMMB
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
Su precio$1,792.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del calibre
    2 pulg.
  • Longitud total
    484 mm
  • Ancho general
    198 mm

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
F35-0CMMB

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"