Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Contacto Ángulo25 °
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso2.66 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónJUEGO TRIPLEX 3MM9111WI TUM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796077874
- RPM Máx.13200 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial8080 lbf
- Capacidad de carga estática radial6110 lbf
- Serie3MM9100WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796077874