Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250/1.6260 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Diámetro del cubo2.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Orificio máximo1.6250 pulg.
- Peso1.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904059014
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- Capacidad de par7600 pulg.
- UPC_NO697904059014