Motion
ACEITE DE ENGRANAJE CP 8-A 35LB BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CP GEAR OIL 8-A 35LB PAIL

Aceite para engranajes serie CP - 5 gal, cubo, 1000 ISO, 250 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #01607237
No. Fabricante CP GEAR OIL 8-A 35LB PAIL
Precio379.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CP GEAR OIL 8-A 35LB PAIL

Aceite para engranajes serie CP - 5 gal, cubo, 1000 ISO, 250 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #01607237
No. Fabricante CP GEAR OIL 8-A 35LB PAIL
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
Precio379.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    1000
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    8A
  • Aplicación
    Transmisiones cónicas, transmisiones de engranajes de tornillo sin fin de doble envoltura
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    288°C/550 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215514106
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    2°C/35 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215514106
  • Viscosidad
    950
  • Índice de viscosidad
    95

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE PARA ENGRANAJES L0141-035 CP 8-A 35LB CUBO
  • Formulado de acuerdo con la especificación AGMA 8A Comp. Aceite para engranajes
  • No se mezcla ni se disuelve en agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"