Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.0000 pulg.
- Cara Ancho3.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/16 (1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/16 (1-7/8 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8125 pulg.
- Exterior Diámetro5.8000 pulg.
- Ancho general3 3/8 pulg.
- Diámetro de paso5.4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.875
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950179483
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeReversible, STD
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950179483
Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto