Motion
BCCYR 1 1/4 S

MCGILL
BCCYR 1 1/4 S

Rodillo de horquilla coronada - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #01607508
No. Fabricante BCCYR 1 1/4 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
BCCYR 1 1/4 S

Rodillo de horquilla coronada - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #01607508
No. Fabricante BCCYR 1 1/4 S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    0.9840 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    4125610000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166056858
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    BCCYR - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166056858

Descripción general

Descripción del fabricante
BCCYR1-1/4S
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior coronado
  • Casquillo no metálico
  • Sello LUBRI-DISC®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle