Motion
LM869448XA-2

TIMKEN
LM869448XA-2

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 17.0000 pulg. de D.I., 2.9375 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #01608762
No. Fabricante LM869448XA-2
Precio1,906.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
LM869448XA-2

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 17.0000 pulg. de D.I., 2.9375 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #01608762
No. Fabricante LM869448XA-2
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
Precio1,906.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Cono Ancho  
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    2.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    LM869410, LM869410CD
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    053893702889
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    LM869400
  • UPC_NO
    053893702889

Descripción general

Descripción del fabricante
LM869448XA