Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño del enchufe1/2 pulg.
Detalles
- UPC_NO69709908463
Descripción general
- Para tornillos de chapa SAE
- Cumple o supera el requisito de par de prueba para el estándar de impacto ASME B107.111
- El proceso de tratamiento térmico y acero aleado con alto contenido de carbono proporciona una mayor resistencia y una vida útil más larga
- El proceso de mecanizado de filo de corte permite a Apex cumplir o superar los estándares del licenciante, lo que resulta en tolerancias más estrictas y una consistencia superior del producto
- Fabricante: Herramientas Apex