Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.1200 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1060
- Centro Diámetro3.0000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Diámetro exterior162.10 mm
- Longitud total130 mm
- Peso5.99 lb
Detalles
- Tipo de orificioSólido
- Estilo de acoplamientoSin aburrimiento
- Material del concentrador1045 Acero
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par6050 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)6050 pulg-lb
- UPC_NO697904052350