Motion
30044
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.2188 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.6250 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01623033
No. Fabricante 30044
Price$48.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.2188 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.6250 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 2.5000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #01623033
No. Fabricante 30044

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    0.6250 in
  • Mill Diameter  
    0.2188 in
  • Longitud total
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Shank Diameter  
    0.2500 in

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    01B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30044 01B.218TA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron