Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie3
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
Descripción general
- Metal duro integral de micrograno
- 30° espiral derecha
- Corte a la derecha
- Corte al centro