US MOTORS (NIDEC) 5794C
Motor de ventilador/ventilador (Velocidad múltiple) - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo